Federringe-, Scheiben- und Muttern Sortiment 2.400-teilig im System-Koffer 4.4.1.
Federring-, Scheiben-, Muttern Sortiment Sysko
MU/FEDRG/SHB-SYSKO-(A2K)-2400TLG
Art.-Nr. 5964514900
EAN 4056807626208
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferumfang:
- Sechskantmuttern ISO 4032 Festigkeitsklasse 8
- Scheiben ISO 7089 in 200HV
- Scheiben ISO 7093 in 200HV
- Federring DIN 127
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 6480,000 g |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 2400 STK |
MU-6KT-ISO4032-8-SW16-(A2K)-M10
MU-6KT-ISO4032-8-SW8-(A2K)-M5
MU-6KT-ISO4032-8-SW10-(A2K)-M6
MU-6KT-ISO4032-8-SW13-(A2K)-M8
RG-FED-DIN127-B-(MZN)-D10,2
RG-FED-DIN127-B-(MZN)-D5,1
RG-FED-DIN127-B-(MZN)-D6,1
RG-FED-DIN127-B-(MZN)-D8,1
SHB-ISO7089-200HV-(A2K)-10
SHB-ISO7089-200HV-(A2K)-5
SHB-ISO7089-200HV-(A2K)-6
SHB-ISO7089-200HV-(A2K)-8
SHB-ISO7093/1-200HV-(A2K)-5
SHB-ISO7093/1-200HV-(A2K)-6
SHB-ISO7093/1-200HV-(A2K)-8
SHB-ISO7093/1-200HV-(A2K)-10