Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B

DIN 127 Stahl mechanisch verzinkt Form B
RG-FED-DIN127-B-(MZN)-D5,1

Art.-Nr. 04415

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B

Art.-Nr. 04415
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
DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)
Hinweis

Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M5

Innendurchmesser (d1)

5,1 mm

Außendurchmesser (d2)

9,2 mm

Höhe (h1)

2,4 mm

Dicke (s1)

1,2 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

B

Normen

DIN 127