DIN 127 Stahl mechanisch verzinkt Form B
RG-FED-DIN127-B-(MZN)-D27,5
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8
Datenblätter(X)
CAD Daten (nur nach Login erreichbar)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M27 |
Innendurchmesser (d1) | 27,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 43 mm |
Höhe (h1) | 10 mm |
Dicke (s1) | 5 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | B |
Normen | DIN 127 |