Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)
DIN 127 Stahl mechanisch verzinkt Form B
RG-FED-DIN127-B-(MZN)-9/16ZO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | 9/16 Zoll |
Innendurchmesser (d1) | 9/16 in |
Außendurchmesser (d2) | 0,563 cm |
Dicke (s1) | 3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Normen | DIN 127 |