Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl blank

DIN 127 Stahl blank Form B
RG-FED-DIN127-B-D27,5

Art.-Nr. 044027
EAN 4011231381734
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
Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M27

Innendurchmesser (d1)

27,5 mm

Außendurchmesser (d2)

43 mm

Höhe (h1)

10 mm

Dicke (s1)

5 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

B

Normen

DIN 127

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen