Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl blank

DIN 127 Stahl blank Form B
RG-FED-DIN127-B-D20,2

Art.-Nr. 044020
EAN 4011231381642
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
Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M20

Innendurchmesser (d1)

20,2 mm

Außendurchmesser (d2)

33,6 mm

Höhe (h1)

8 mm

Dicke (s1)

4 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

B

Normen

DIN 127

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen