Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl blank
DIN 127 Stahl blank Form B
RG-FED-DIN127-B-D16,2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 16,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 27,4 mm |
Höhe (h1) | 7 mm |
Dicke (s1) | 3,5 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | B |
Normen | DIN 127 |