Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Edelstahl A4 blank
DIN 127 Edelstahl A4 Form B
RG-FED-DIN127-B-A4-D7,1
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M7 |
Innendurchmesser (d1) | 7,1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12,8 mm |
Höhe (h1) | 3,2 mm |
Dicke (s1) | 1,6 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | B |
Normen | DIN 127 |