Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Edelstahl A4 blank

DIN 127 Edelstahl A4 Form B
RG-FED-DIN127-B-A4-D27,5

Art.-Nr. 044527
EAN 4045727554715
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
Passend für Schraubengewinde

M27

Innendurchmesser (d1)

27,5 mm

Außendurchmesser (d2)

43 mm

Höhe (h1)

10 mm

Dicke (s1)

5 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

B

Normen

DIN 127

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen