Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Edelstahl A2 blank

DIN 127 Edelstahl A2 Form B
RG-FED-DIN127-B-A2-D5,1

Art.-Nr. 04475
EAN 4011231385183
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
Passend für Schraubengewinde

M5

Innendurchmesser (d1)

5,1 mm

Außendurchmesser (d2)

9,2 mm

Höhe (h1)

2,4 mm

Dicke (s1)

1,2 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

B

Normen

DIN 127

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen