Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Edelstahl A2 blank
DIN 127 Edelstahl A2 Form B
RG-FED-DIN127-B-A2-D24,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M24 |
Innendurchmesser (d1) | 24,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 40 mm |
Höhe (h1) | 10 mm |
Dicke (s1) | 5 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | B |
Normen | DIN 127 |