Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Edelstahl A2 blank

DIN 127 Edelstahl A2 Form B
RG-FED-DIN127-B-A2-D16,2

Art.-Nr. 044716
EAN 4011231384957
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
Passend für Schraubengewinde

M16

Innendurchmesser (d1)

16,2 mm

Außendurchmesser (d2)

27,4 mm

Höhe (h1)

7 mm

Dicke (s1)

3,5 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

B

Normen

DIN 127

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen