Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form A

DIN 127 Stahl mechanisch verzinkt Form A
RG-FED-DIN127-A-(MZN)-D30,5

Art.-Nr. 0441930
EAN 4038898166665
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
Passend für Schraubengewinde

M30

Innendurchmesser (d1)

30,5 mm

Außendurchmesser (d2)

48,2 mm

Höhe (h1)

13,6 mm

Dicke (s1)

6 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

A

Normen

DIN 127

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen