Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form A
DIN 127 Stahl mechanisch verzinkt Form A
RG-FED-DIN127-A-(MZN)-D12,2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 12,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 21,1 mm |
Höhe (h1) | 5,8 mm |
Dicke (s1) | 2,5 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | A |
Normen | DIN 127 |