Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl blank
DIN 127 Stahl blank Form A
RG-FED-DIN127-A-D36,5
Art.-Nr. 044190036
EAN 4053478179286
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M36 |
Innendurchmesser (d1) | 36,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 58,2 mm |
Höhe (h1) | 13,6 mm |
Dicke (s1) | 6 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | A |
Normen | DIN 127 |