Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl blank

DIN 127 Stahl blank Form A
RG-FED-DIN127-A-D33,5

Art.-Nr. 044190033

EAN 4024835444835

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl blank

Art.-Nr. 044190033

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M33

Innendurchmesser (d1)

33,5 mm

Außendurchmesser (d2)

55,2 mm

Höhe (h1)

13,6 mm

Dicke (s1)

6 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

A

Normen

DIN 127

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen