Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Edelstahl A2 blank
DIN 127 Edelstahl A2 Form A
RG-FED-DIN127-A-A2-D24,5
Art.-Nr. 04470224
EAN 4057709477417
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M24 |
Innendurchmesser (d1) | 24,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 40,0 mm |
Höhe (h1) | 11,0 mm |
Dicke (s1) | 5 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | A |
Normen | DIN 127 |
