Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Federring, gewölbt Form A DIN 128, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)

DIN 128 Stahl mechanisch verzinkt Form A
RG-FED-DIN128-A-(MZN)-D5,1

Art.-Nr. 044185
EAN 4011231383196
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
Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M5

Innendurchmesser (d1)

5,1 mm

Außendurchmesser (d2)

9,2 mm

Höhe (h1)

1,7 mm

Dicke (s1)

1 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

A

Normen

DIN 128

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen