Federring, gewölbt Form A

DIN 128 Stahl mechanisch verzinkt Form A
RG-FED-DIN128-A-(MZN)-D36,5

Art.-Nr. 0441836

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Federring, gewölbt Form A

Art.-Nr. 0441836

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 128, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)
Hinweis

Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M36

Innendurchmesser (d1)

36,5 mm

Außendurchmesser (d2)

58,2 mm

Höhe (h1)

11,3 mm

Dicke (s1)

6 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

A

Normen

DIN 128

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen