Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Federring, gewölbt Form A DIN 128, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)

DIN 128 Stahl mechanisch verzinkt Form A
RG-FED-DIN128-A-(MZN)-D20,2

Art.-Nr. 0441820
EAN 4011231383134
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
Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M20

Innendurchmesser (d1)

20,2 mm

Außendurchmesser (d2)

33,6 mm

Höhe (h1)

5,9 mm

Dicke (s1)

3,2 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

A

Normen

DIN 128

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen