Federring, gewölbt Form A DIN 128, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)
DIN 128 Stahl mechanisch verzinkt Form A
RG-FED-DIN128-A-(MZN)-D14,2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M14 |
Innendurchmesser (d1) | 14,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 24,1 mm |
Höhe (h1) | 4,3 mm |
Dicke (s1) | 2,4 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | A |
Normen | DIN 128 |