Federring, gewölbt Form A

DIN 128 Stahl mechanisch gelb verzinkt Form A
RG-FED-DIN128-A-(MZG)-D3,1

Art.-Nr. 0441803

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Federring, gewölbt Form A

Art.-Nr. 0441803

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10000 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 128 Form A, mechanisch gelb verzinkt

Passend für Schraubengewinde

M3

Innendurchmesser (d1)

3,1 mm

Außendurchmesser (d2)

6,2 mm

Höhe (h1)

1,3 mm

Dicke (s1)

0,7 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Mechanisch gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Form

A

Normen

DIN 128