Federring, gewölbt Form A

DIN 128 Stahl mechanisch gelb verzinkt Form A
RG-FED-DIN128-A-(MZG)-D16,2

Art.-Nr. 04418016

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Federring, gewölbt Form A

Art.-Nr. 04418016

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x250 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 128 Form A, mechanisch gelb verzinkt

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M16

Innendurchmesser (d1)

16,20 mm

Außendurchmesser (d2)

27,40 mm

Höhe (h1)

5,10 mm

Dicke (s1)

2,8 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Form

A

Normen

DIN 128

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen