Federring, gewölbt Form A

DIN 128 Stahl mechanisch gelb verzinkt Form A
RG-FED-DIN128-A-(MZG)-D12,2

Art.-Nr. 04418012

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Federring, gewölbt Form A

Art.-Nr. 04418012

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 128 Form A, mechanisch gelb verzinkt

Passend für Schraubengewinde

M12

Innendurchmesser (d1)

12,20 mm

Außendurchmesser (d2)

21,10 mm

Höhe (h1)

3,65 mm

Dicke (s1)

2,10 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Mechanisch gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Form

A

Normen

DIN 128