Federring, gewölbt Form A

DIN 128 Stahl mechanisch gelb verzinkt Form A
RG-FED-DIN128-A-(MZG)-D10,2

Art.-Nr. 04418010

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Federring, gewölbt Form A

Art.-Nr. 04418010

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1000 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 128 Form A, mechanisch gelb verzinkt

Passend für Schraubengewinde

M10

Innendurchmesser (d1)

10,20 mm

Außendurchmesser (d2)

18,10 mm

Höhe (h1)

3,15 mm

Dicke (s1)

1,8 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Form

A

Normen

DIN 128

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen