Federring, gewölbt Form A DIN 128, Stahl blank
DIN 128 Stahl blank Form A
RG-FED-DIN128-A-D3,6
Art.-Nr. 044180035
EAN 4049557471419
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M3,5 |
Innendurchmesser (d1) | 3,6 mm |
Außendurchmesser (d2) | 6,7 mm |
Höhe (h1) | 1,3 mm |
Dicke (s1) | 0,7 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | A |
Normen | DIN 128 |
