Federring, gewölbt Form A DIN 128, Edelstahl A2 blank
DIN 128 Edelstahl A2 Form A
RG-FED-DIN128-A-A2-D10,2
Art.-Nr. 04479010
EAN 4048539654444
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 18,1 mm |
Höhe (h1) | 2,85 mm |
Dicke (s1) | 1,8 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | A |
Normen | DIN 128 |
