Federring für Zylinderschraube DIN 7980, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)
DIN 7980 Stahl mechanisch verzinkt
RG-FED-DIN7980-(MZN)-D4,1
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Besonders geeignet bei Versenkung der Schraube
- In Verbindung mit kleinem Kopf der Zylinder- und Innensechskantschrauben (DIN 84, 85, 912)
- Geringerer Aussendurchmesser im Vergleich zu DIN 127
Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Innendurchmesser (d1) | 4,1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 7 mm |
Höhe (h1) | 2,83 mm |
Dicke (s1) | 1,2 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Normen | DIN 7980 |