Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Federring für Zylinderschraube DIN 7980, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)

DIN 7980 Stahl mechanisch verzinkt
RG-FED-DIN7980-(MZN)-D10,2

Art.-Nr. 044310
EAN 4011231383783
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
Besonders geeignet bei Versenkung der Schraube


  • In Verbindung mit kleinem Kopf der Zylinder- und Innensechskantschrauben (DIN 84, 85, 912)

  • Geringerer Aussendurchmesser im Vergleich zu DIN 127
Hinweis

Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M10

Innendurchmesser (d1)

10,2 mm

Außendurchmesser (d2)

16 mm

Höhe (h1)

5,9 mm

Dicke (s1)

2,5 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Normen

DIN 7980

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen