Federring für Zylinderschraube DIN 7980, Stahl blank
DIN 7980 Stahl blank
RG-FED-DIN7980-D30,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Besonders geeignet bei Versenkung der Schraube
- In Verbindung mit kleinem Kopf der Zylinder- und Innensechskantschrauben (DIN 84, 85, 912)
- Geringerer Aussendurchmesser im Vergleich zu DIN 127
Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M30 |
Innendurchmesser (d1) | 30,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 44,1 mm |
Höhe (h1) | 14,2 mm |
Dicke (s1) | 6 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Normen | DIN 7980 |