Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Federring DIN 7980, Edelstahl A2 blank für Zylinderschraube

DIN 7980 Edelstahl A2
RG-FED-DIN7980-A2-D18,2

Art.-Nr. 04470118
EAN 4065746755887
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
Besonders geeignet bei Versenkung der Schraube


  • In Verbindung mit kleinem Kopf der Zylinder- und Innensechskantschrauben (DIN 84, 85, 912)

  • Geringerer Aussendurchmesser im Vergleich zu DIN 127
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M18

Innendurchmesser (d1)

18,2 mm

Außendurchmesser (d2)

26,4 mm

Höhe (h1)

8,25 mm

Dicke (s1)

3,5 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Normen

DIN 7980

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen