Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Federring

ASME B18.21.1 Edelstahl 18-8
RG-FED-EDST-(18-8)-3/8

Art.-Nr. 78353037
EAN 4055375058251
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
ASME B18.21.1 Edelstahl 18-8

1 INCH (in) = 25, 4 mm



18-8 ist vergleichbar mit einem A2 Edelstahl.


Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl AISI 304, 18-8

Oberfläche

Blank

Innendurchmesser (d1)

0.3750 in

Außendurchmesser (d2)

0.6830 in

Dicke (s1)

0.0940 in

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen