Federring
ASME B18.21.1 Edelstahl 18-8
RG-FED-EDST-(18-8)-3/4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25, 4 mm
18-8 ist vergleichbar mit einem A2 Edelstahl.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl AISI 304, 18-8 |
Oberfläche | Blank |
Innendurchmesser (d1) | 0.7500 in |
Außendurchmesser (d2) | 1.2710 in |
Dicke (s1) | 0.1880 in |