Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Federring

ASME B18.21.1 Edelstahl 18-8
RG-FED-EDST-(18-8)-1.0

Art.-Nr. 78353100
EAN 4057708500130

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ASME B18.21.1 Edelstahl 18-8

1 INCH (in) = 25, 4 mm



18-8 ist vergleichbar mit einem A2 Edelstahl.


Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl AISI 304, 18-8

Oberfläche

Blank

Innendurchmesser (d1)

1.0000 in

Außendurchmesser (d2)

1.6610 in

Dicke (s1)

0.2500 in

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen