Federring DIN 7980, Edelstahl A4 blank für Zylinderschraube
DIN 7980 Edelstahl A4
RG-FED-DIN7980-A4-D18,2
Art.-Nr. 044590182
EAN 4046777408300
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Besonders geeignet bei Versenkung der Schraube
- In Verbindung mit kleinem Kopf der Zylinder- und Innensechskantschrauben (DIN 84, 85, 912).
- Geringerer Aussendurchmesser im Vergleich zu DIN 127.
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M18 |
Innendurchmesser (d1) | 18,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 26,4 mm |
Höhe (h1) | 8,25 mm |
Dicke (s1) | 3,5 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Normen | DIN 7980 |
