Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Federring ASME B18.21.1 Edelstahl 18-8

ASME B18.21.1 Edelstahl 18-8
RG-FED-(18-8)-NO.10

Art.-Nr. 78353018

EAN 4052712595530

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Federring ASME B18.21.1 Edelstahl 18-8

Art.-Nr. 78353018

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

1 INCH (in) = 25, 4 mm



18-8 ist vergleichbar mit einem A2 Edelstahl.


Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl AISI 304, 18-8

Oberfläche

Blank

Innendurchmesser (d1)

0,1900 in

Außendurchmesser (d2)

0,3340 in

Dicke (s1)

0,0470 in

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen