Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Federndes Druckstück mit Kugel

Federndes Druckstück, Kugel, Stahl
FEDDRKSTK-KUG-5.8-FEDK+-M5X14

Art.-Nr. 5099101105
EAN 4058794850178

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Federdruckstück aus Stahl mit gehärteter Kugel, in zwei verschiedenen Federstärken
  • Mit normaler Federkraft und verstärkter Federkraft
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Federnde Druckstücke werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.

Werkstoff Hülse

Stahl

Festigkeitsklasse

5.8

Werkstoff Kugel

Stahl gehärtet

Werkstoff Feder

Federstahl

Oberfläche

Brüniert

RoHS-konform

Ja

Antriebart

Innensechskant

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Länge (l1)

14 mm

Kugeldurchmesser (d2)

3 mm

Kugelhöhe (h1)

0,9 mm

Innenantrieb (s)

IS2,5

Federkraft Anfang (F1)

19 N

Federkraft Ende (F2)

30 N

Ausführung

Verstärkte Ausführung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen