Federndes Druckstück mit Kugel
Federndes Druckstück, Kugel, Stahl
FEDDRKSTK-KUG-5.8-FEDK+-M12X26
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit normaler Federkraft und verstärkter Federkraft
Datenblätter(X)
Federnde Druckstücke werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
Werkstoff Hülse | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.8 |
Werkstoff Kugel | Stahl gehärtet |
Werkstoff Feder | Federstahl |
Oberfläche | Brüniert |
RoHS-konform | Ja |
Antriebart | Innensechskant |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Länge (l1) | 26 mm |
Kugeldurchmesser (d2) | 8 mm |
Kugelhöhe (h1) | 2,5 mm |
Innenantrieb (s) | IS6 |
Federkraft Anfang (F1) | 66 N |
Federkraft Ende (F2) | 120 N |
Ausführung | Verstärkte Ausführung |