Federndes Druckstück mit Kopf
FEDDRKSTK-KPF-ST-M8X21
Art.-Nr. 5099101508
EAN 4058794850727
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch den Zylinderkopf ergibt sich eine definierte Einbauposition
Datenblätter(X)
Federnde Druckstücke werden zur Arretierung sowie als An- und Abdruckstifte verwendet.
![]() | |
Werkstoff Hülse | Automatenstahl |
Werkstoff Feder | Federstahl |
Werkstoff Kugel | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Brüniert |
RoHS-konform | Ja |
Antriebart | Innensechskant |
Ausführung | Mit Kopf |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 21 mm |
Kugeldurchmesser (d2) | 5 mm |
Kugelhöhe (h1) | 1,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 13 mm |
Gewindelänge (lg) | 16 mm |
Innenantrieb (s) | IS4 |
Federkraft Anfang (F1) | 15 N |
Federkraft Ende (F2) | 30 N |
Produktgewicht (per Stück) | 8,520 g |
