Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Federndes Druckstück mit Kopf

FEDDRKSTK-KPF-ST-M6X16

Art.-Nr. 5099101506

EAN 4058794850710

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Federndes Druckstück mit Kopf

Art.-Nr. 5099101506

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Federdruckstück aus Stahl mit gehärteter Kugel und Zylinderkopf für eine definierte Einbauposition
  • Durch den Zylinderkopf ergibt sich eine definierte Einbauposition
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Federnde Druckstücke werden zur Arretierung sowie als An- und Abdruckstifte verwendet.

Werkstoff Hülse

Automatenstahl

Werkstoff Feder

Federstahl

Werkstoff Kugel

Stahl gehärtet

Oberfläche

Brüniert

RoHS-konform

Ja

Antriebart

Innensechskant

Ausführung

Mit Kopf

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

16 mm

Kugeldurchmesser (d2)

3,5 mm

Kugelhöhe (h1)

1 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10 mm

Gewindelänge (lg)

12 mm

Innenantrieb (s)

IS3

Federkraft Anfang (F1)

9 N

Federkraft Ende (F2)

13 N

Produktgewicht (per Stück)

4,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen