Federndes Druckstück in glatter Ausführung
FEDDRKSTK-KUG-GLT-A1-4X5
Art.-Nr. 5099201404
EAN 4058794850673
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Federnde Druckstücke werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
![]() | |
Werkstoff Hülse | Edelstahl A1, 1.4305 |
Werkstoff Feder | Edelstahl A2, 1.4310 |
Werkstoff Kugel | Edelstahl C1, 1.4034 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Standard |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 5 mm |
Kugeldurchmesser (d2) | 3,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 4,6 mm |
Kugelhöhe (h1) | 0,8 mm |
Kopfhöhe (k) | 1,0 mm |
Federkraft Anfang (F1) | 3 N |
Federkraft Ende (F2) | 7 N |
Produktgewicht (per Stück) | 0,304 g |
