Federndes Druckstück mit Druckbolzen
Federndes Druckstück, Druckbolzen POM, Stahl
FEDDRKSTK-BLZ-(5.8/POM)-M8X22
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Federnde Druckstücke werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
Werkstoff Hülse | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.8 |
Werkstoff Bolzen | POM - Polyoxymethylen |
Werkstoff Feder | Federstahl |
Oberfläche | Brüniert |
RoHS-konform | Ja |
Antriebart | Innensechskant |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 22 mm |
Bolzendurchmesser (d2) | 3,5 mm |
Bolzenhöhe (h1) | 3 mm |
Innenantrieb (s) | IS2,5 |
Federkraft Anfang (F1) | 9 N |
Federkraft Ende (F2) | 35 N |
Ausführung | Standard |
Produktgewicht (per Stück) | 4,520 g |