Federndes Druckstück mit Druckbolzen
Federndes Druckstück, Druckbolzen POM, Stahl
FEDDRKSTK-BLZ-(5.8/POM)-M6X20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Federnde Druckstücke werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
Werkstoff Hülse | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.8 |
Werkstoff Bolzen | POM - Polyoxymethylen |
Werkstoff Feder | Federstahl |
Oberfläche | Brüniert |
RoHS-konform | Ja |
Antriebart | Innensechskant |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Länge (l1) | 20 mm |
Bolzendurchmesser (d2) | 2,7 mm |
Bolzenhöhe (h1) | 2,5 mm |
Innenantrieb (s) | IS2 |
Federkraft Anfang (F1) | 7 N |
Federkraft Ende (F2) | 20 N |
Ausführung | Standard |
Produktgewicht (per Stück) | 2,488 g |