Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Federndes Druckstück mit Druckbolzen

Federndes Druckstück, Druckbolzen POM, Stahl
FEDDRKSTK-BLZ-(5.8/POM)-M6X20

Art.-Nr. 5099101406
EAN 4058794850512
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
Federdruckstück aus Stahl mit Druckbolzen aus POM in der Ausführung Standard für normalen Widerstand
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Federnde Druckstücke werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.

Werkstoff Hülse

Stahl

Festigkeitsklasse

5.8

Werkstoff Bolzen

POM - Polyoxymethylen

Werkstoff Feder

Federstahl

Oberfläche

Brüniert

RoHS-konform

Ja

Antriebart

Innensechskant

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

20 mm

Bolzendurchmesser (d2)

2,7 mm

Bolzenhöhe (h1)

2,5 mm

Innenantrieb (s)

IS2

Federkraft Anfang (F1)

7 N

Federkraft Ende (F2)

20 N

Ausführung

Standard

Produktgewicht (per Stück)

2,488 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen