Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Federndes Druckstück mit Druckbolzen

Federndes Druckstück, Druckbolzen POM, Stahl
FEDDRKSTK-BLZ-(5.8/POM)-M5X18

Art.-Nr. 5099101405
EAN 4058794850505

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Federdruckstück aus Stahl mit Druckbolzen aus POM in der Ausführung Standard für normalen Widerstand
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Federnde Druckstücke werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.

Werkstoff Hülse

Stahl

Festigkeitsklasse

5.8

Werkstoff Bolzen

POM - Polyoxymethylen

Werkstoff Feder

Federstahl

Oberfläche

Brüniert

RoHS-konform

Ja

Antriebart

Innensechskant

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Länge (l1)

18 mm

Bolzendurchmesser (d2)

2,4 mm

Bolzenhöhe (h1)

2,3 mm

Innenantrieb (s)

IS1,5

Federkraft Anfang (F1)

6 N

Federkraft Ende (F2)

20 N

Ausführung

Standard

Produktgewicht (per Stück)

1,300 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen