Federndes Druckstück, Druckbolzen

Federndes Druckstück, Druckbolzen POM, Stahl
FEDDRKSTK-BLZ-(5.8/POM)-M4X15

Art.-Nr. 5099101404

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Federndes Druckstück, Druckbolzen

Art.-Nr. 5099101404

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Federnde Druckstücke werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M4

Länge (l1)

15 mm

Bolzendurchmesser (d2)

1,5 mm

Bolzenhöhe (h1)

1,5 mm

Innenantrieb (s)

IS1,3

Federkraft Anfang (F1)

5 N

Federkraft Ende (F2)

16 N

Werkstoff Hülse

Stahl

Werkstoff Bolzen

POM - Polyoxymethylen

Werkstoff Feder

Stahl

Ausführung

Standard

Produktgewicht (per Stück)

7,808 g