Federklemmung für Türschließer mit Gleitschiene
FEDKLE-F.TRSHL-(M.GLEITSHN-IN)-EINSTL-12
Art.-Nr. 0688001925
EAN 4099618959868
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Federklemmung kann nachträglich in die vorhandene Gleitschiene eingebaut werden und hält die Tür an der gewünschten Position
Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer Federklemmung nicht zulässig.
Lieferzeit ca.10 Arbeitstage bei Artikel Nr. 0688001925
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Geeignet für Typ | ITS 630 / IGS 12 |
Werkstoff | Aluminium/Kunststoff/Stahl |
Oberfläche | Blank |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montagevariante | Bandseite: Normalmontage |
Haltekraft einstellbar | Ja |
Geeignet für Türschließergröße min./max. | 2-5 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Nein |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Lieferumfang | 1 Federrastklemmung einstellbar, 1 Gleitschuh, 1 Anschlagpuffer, 1 Montageanleitung |
