Federklappdübel Typ W-FKW mit Zentrierstopfen
Federklappdübel W-FKW
DBL-(W-FKW)-140-M10X180
Art.-Nr. 0904710002
EAN 4011231849777
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Federklappdübel spreizt durch die Federkraft selbständig in jeder Lage auf
- Federklappdübel benötigen konstruktionsbedingt geringere Hohlraumtiefen als Kippdübel
- Komplett vormontiert
- Durch Mitdrehsicherung (Krallen) kein Durchdrehen bei der Montage
- Hohe Haltewerte durch Lasteinleitung auf große Untergrundfläche
Datenblätter(X)
Für die Befestigung von Waschtischen, Hänge-WC, Boilern, Urinalen, Tragekonstruktionen etc. an Hohlwänden, Versorgungsschächten. Der Zentrierstopfen dient zum Auffüllen des Bohrlochs und zum Zentrieren der Gewindestange.
Typbezeichnung | W-FKW |
Dübeldurchmesser | 10 mm |
Dübellänge (l) | 180 mm |
Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau) | 14 mm |
Mindesthohlraumtiefe (h) | 90 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 30 mm |
Befestigungshöhe max. (d a) | 140 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Mit Zentrierstopfen, Bundhülse und Sechskantmutter |
Bruchkraft des Dübels (F Bruch) | 11 kN |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!