Federklappdübel Typ W-FKH mit Scheibe, Mutter und Haken, Stahl verzinkt
Federklappdübel W-FKH
DBL-(W-FKH)-69-M4X95
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit großer und variabler Nutzlänge
- Der Federklappdübel spreizt durch die Federkraft selbständig in jeder Lage auf
- Federklappdübel benötigen konstruktionsbedingt geringere Hohlraumtiefen als Kippdübel
- Komplett vormontiert
- Durch Mitdrehsicherung (Krallen) kein Durchdrehen bei der Montage
- Hohe Haltewerte durch Lasteinleitung auf große Untergrundfläche
Loch bohren
Dübel einführen bis Haken aufklappen
Bauteil aufstecken und Messingmutter aufschrauben
Schraube bündig eindrehen
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von Lampen, Blumenampeln, Deckendekoration, Hinweisschildern etc.
Typbezeichnung | W-FKH |
Dübeldurchmesser | 4 mm |
Dübellänge (l) | 95 mm |
Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau) | 5 mm |
Mindesthohlraumtiefe (h) | 40 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 14 mm |
Befestigungshöhe max. (d a) | 69 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Mit Scheibe, Mutter und Haken |
Bruchkraft des Dübels (F Bruch) | 0.3 kN |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Dübel Durchmesser [mm] | M3 | M4 | ||
Leistungsdaten | ||||
"Bruchwerte" des Dübels | Nicht berücksichtigt ist das Trageverhalten des Untergrundes | FBruch [kN] | 1,01) | 2,01) |
Bei Typ W-FKH 0,1 Haken biegt auf | Bei Typ W-FKH 0,3 Haken biegt auf | |||
1) Gewindestangenbruch bzw. Versagen des Kippelementes |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!