Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Federbandschellen-Zange

Federbandschellen-Zange
FBASHELZANG-NORM-B12/15-(D18-54)-L270MM

Art.-Nr. 0714577111

EAN 4038898326465

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Federbandschellen-Zange

Art.-Nr. 0714577111
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
Zange mit drehbaren Spannbacken und Verriegelungsmechanik
  • Drehbare Spannbacken ermöglichen eine universelle Ausrichtung der Schelle für beengte Stellen.

  • Verriegelungsmechanik hält die Schelle ohne Kraftaufwand im geöffnetem Zustand.

  • Spezielle Sicherheitsbacken verhindern das Herausgleiten der gespannten Schellen.

  • Extralange Ausführung für bequemes Vor-spannen der Schellen

  • Ausführung in Spezialstahl und PVC-Griffhüllen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

270 mm

Schellendurchmesser min./max. (D)

18-54 mm

Schellenbreite

12, 15

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen